false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8, MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8

Produkt Type: MAS LEDtube HF 1200mm UO 21W865 T8
Hersteller Nummer: 55280300
Rexel Artikelnr.: 3103396
EAN Code: 8718696552803

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
21 W
Nennspannung_R
230 V
Lichtstrom
2.500 lm
Farbtemperatur
6.500 K
Lampenleistung_R
21 W
Spannungsart
AC
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
400 mA
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
865
Ausführung Glas/Abdeckung
matt
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Sockel
G13
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
865
Farbtemperatur_R
6.500 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
160 °
Strahlungswinkel
160 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
26 mm
Länge
1.212,3 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
36 W
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
25
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85391000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection