false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8, MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 3700lm T8 InstantFit EVG

Produkt Type: MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8
Hersteller Nummer: 68802100
Rexel Artikelnr.: 3153399
EAN Code: 8718696688021

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung 24 W
Nennspannung_R 30...80 V
Nennstrom_R 700 mA
Lichtstrom 3.700 lm
Farbtemperatur 4.000 K
Leistungsfaktor_N 0,9
Lampenleistung_R 24 W
Spannungsart AC
Lichtstrom_R 3.700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 3.700 lm
Lampenlichtausbeute 154 lm/W
Nennstrom
700 mA
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lampenform Röhre
Filamentlampe Nein
Lichtfarbe Kategorie neutral
Lichtfarbe 840
Ausführung Glas/Abdeckung matt.
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K
Sockel G13
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R 840
Farbtemperatur_R 4.000 K
Gehäusefarbe weiß
Ausstrahlungswinkel 160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Strahlungswinkel 160 °
Dimmbar Nein
Durchmesser
28 mm
Länge 1.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,0947
Lampenbezeichnung T8
Lampenleistung entspricht 58 W
Mit Reflektor Nein
Energieeffizienzklasse A++
Min. Anzahl der Schaltvorgänge 50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 29
Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h
Fernbedienung möglich Nein
Mit Fernbedienung Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community