false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MASTER LEDtube Value 1200m 16,5W 840 1600lm G13 In, MASTER LEDtube Value 1200m 16,5W 840 1600lm G13 InstantFit EVG ro

Produkt Type: MASTER LEDtube Value 1200m 16,5W 840 1600lm G13 In
Hersteller Nummer: 40890200
Rexel Artikelnr.: 3070818
EAN Code: 8718696408902

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
16,5 W
Nennspannung_R
230 V
Lichtstrom
1.600 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
16,5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
1.600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.600 lm
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
280 mA
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Ausführung Glas/Abdeckung
nicht zutreffend
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
G13
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
160 °
Strahlungswinkel
160 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
28 mm
Länge
1.212 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
36 W
Energieeffizienzklasse
A
Mit Reflektor
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
20
Mittlere Nennlebensdauer
40.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85391000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection