false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40, MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40

Produkt Type: MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40
Hersteller Nummer: 59568800
Rexel Artikelnr.: 3130876
EAN Code: 8718696595688

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
360 W
Lichtstrom
34.100 lm
Farbtemperatur
4.200 K
Lampenleistung_R
60 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
34.100 lm
Lampenlichtausbeute
95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
ellipsoid
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Ausführung Glas/Abdeckung
Farbig
Lichtfarbe
842
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
E40
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
842
Farbtemperatur_R
4.200 K
Gehäusefarbe
k.A.
Dimmbar
Nein
Durchmesser
90 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
396
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393290

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community