false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MR16 COB LED GU5,3 5W warmweiß 25° dimmbar, MR16 COB LED GU5,3 5W warmweiß 25° dimmbar

Produkt Type: MR16 COB LED GU5,3 5W warmweiß 25° dimmbar
Hersteller Nummer: 8050576225
Rexel Artikelnr.: 3137982
EAN Code: 4044538043487

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
5 W
Nennspannung_R
12...12 V
Lichtstrom
260 lm
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
5 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
260 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
260 lm
Lampenlichtausbeute
52 lm/W
Nennstrom
420 mA
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
930
Ausführung Glas/Abdeckung
nicht zutreffend
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
GU5,3
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
930
Farbtemperatur_R
3.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
25 °
Strahlungswinkel
25 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
50 mm
Länge
65 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
MR16
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Anzahl der LEDs 1
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community