false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PCLA60 FR 8W/827 230V E27 FS1, PCLA60 FR 8W/827 230V E27 FS1

Produkt Type: PCLA60 FR 8W/827 230V E27 FS1
Hersteller Nummer: 4052899369757
Rexel Artikelnr.: 3119162
EAN Code: 4052899369757

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
8 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
806 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Spannungsart
AC
Nennstrom
35 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Lichtfarbe
827
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Strahlungswinkel
200 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
60 mm
Länge
110 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
60 W
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community