false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PRFCLBA40 4W/827 230V FIL E14 FS1, PARATHOM® Retrofit CLASSIC BA 40 4 W/2700 K E14

Produkt Type: PRFCLBA40 4W/827 230V FIL E14 FS1
Hersteller Nummer: 4052899961890
Rexel Artikelnr.: 3119641
EAN Code: 4052899961890

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
4 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
470 lm
Nennstrom_R
35 mA
Farbtemperatur
2.700 K
Leistungsfaktor_N
0,4
Lampenleistung_R
4 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
470 lm
Lampenlichtausbeute
118 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
35 mA
Lampenform
Kerze
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E14
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Strahlungswinkel
300 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
35 mm
Länge
119 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
40 W
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A++
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
4
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community