false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PRFCLST6425 2,8W/827 230V FILE27FS1, PARATHOM® Retrofit CLASSIC ST 25 CL 2.5 W/2700 K E27

Produkt Type: PRFCLST6425 2,8W/827 230V FILE27FS1
Hersteller Nummer: 4052899962125
Rexel Artikelnr.: 3119720
EAN Code: 4052899962125

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
2 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
20 mA
Lichtstrom
250 lm
Leistungsfaktor_N
0,4
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
2,5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
249,2 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
250 lm
Lampenlichtausbeute
125 lm/W
Nennstrom
20 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birne
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
300 °
Strahlungswinkel
300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimmbar
Nein
Durchmesser
64 mm
Länge
143 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
ST25
Lampenleistung entspricht
25 W
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
2
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community