false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RL-RAL2 35 DIM 6W/230/827/O/S14S, LED-Linienlampe opal RL-RAL2 35 DIM 6W/230/827/O/S14S

Produkt Type: RL-RAL2 35 DIM 6W/230/827/O/S14S
Hersteller Nummer: 42514762
Rexel Artikelnr.: 3092307
EAN Code: 4008597147623

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
6 W
Nennspannung_R
230 V
Lichtstrom
250 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
6 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
250 lm
Lampenlichtausbeute
42 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
26 mA
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
827
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
S14s
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Dimmbar
Ja
Durchmesser
29 mm
Länge
300 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community