false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ERHALTEN SIE BIS ZU 500 EURO CASHBACK:


Mehr erfahren ->

ST8A-1.2M 14W/865 230V HF FLH1, SubstiTUBE® Advanced HF 14 W/6500 K 1200 mm

Produkt Type: ST8A-1.2M 14W/865 230V HF FLH1
Hersteller Nummer: 4058075819030
Rexel Artikelnr.: 3179080
EAN Code: 4058075819030

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung 14 W
Nennspannung_R 220...240 V
Nennstrom_R 26 mA
Lichtstrom 2.100 lm
Farbtemperatur 6.500 K
Lampenleistung_R 14 W
Spannungsart AC
Lichtstrom_R 2.100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2.100 lm
Lampenlichtausbeute 150 lm/W
Nennstrom
26 mA
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lampenform Röhre
Filamentlampe Nein
Lichtfarbe Kategorie kühl
Lichtfarbe 865
Ausführung Glas/Abdeckung opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1 kühl >5300 K
Sockel G13
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R 865
Farbtemperatur_R 6.500 K
Gehäusefarbe k.A.
Ausstrahlungswinkel 160 °
Strahlungswinkel 160 °
Dimmbar Nein
Durchmesser
27,5 mm
Länge 1.213 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht 36 W
Lampenbezeichnung T8
Mit Reflektor Nein
Energieeffizienzklasse A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 17
Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h
Fernbedienung möglich Nein
Mit Fernbedienung Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community