false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ST8A-1.5M 21W/840 220-240V HF FLH1, SubstiTUBE® Advanced HF 21 W/4000 K 1500 mm

Produkt Type: ST8A-1.5M 21W/840 220-240V HF FLH1
Hersteller Nummer: 4052899956384
Rexel Artikelnr.: 3120925
EAN Code: 4052899956384

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
20 W
Nennspannung_R
230...240 V
Nennstrom_R
125 mA
Lichtstrom
3.000 lm
Leistungsfaktor_N
0,9
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
21 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
3.150 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.150 lm
Lampenlichtausbeute
150 lm/W
Nennstrom
125 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Lichtfarbe
840
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
G13
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
180 °
Strahlungswinkel
180 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
27,4 mm
Länge
1.500 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
58 W
Lampenbezeichnung
T8
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A++
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
23
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community