false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

ERHALTEN SIE BIS ZU 500 EURO CASHBACK:


Mehr erfahren ->

ST8AU-1.2M 15,5W/840 230V HF FLH1, SubstiTUBE® Advanced UO HF 15.5 W/4000 K 1200 mm

Produkt Type: ST8AU-1.2M 15,5W/840 230V HF FLH1
Hersteller Nummer: 4058075818897
Rexel Artikelnr.: 3179099
EAN Code: 4058075818897

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung 15,5 W
Nennspannung_R 220...240 V
Lichtstrom 2.400 lm
Nennstrom_R 25 mA
Farbtemperatur 4.000 K
Lampenleistung_R 15,5 W
Spannungsart AC
Lichtstrom_R 2.400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2.400 lm
Lampenlichtausbeute 155 lm/W
Nennstrom
250 mA
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lampenform Röhre
Lichtfarbe Kategorie neutral
Filamentlampe Nein
Lichtfarbe 840
Ausführung Glas/Abdeckung Matt
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K
Sockel G13
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R 840
Farbtemperatur_R 4.000 K
Gehäusefarbe k.A.
Ausstrahlungswinkel 160 °
Strahlungswinkel 160 °
Dimmbar Nein
Durchmesser
25,5 mm
Länge 1.213 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht 36 W
Lampenbezeichnung T8
Energieeffizienzklasse A++
Mit Reflektor Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 19
Mittlere Nennlebensdauer 60.000 h
Fernbedienung möglich Nein
Mit Fernbedienung Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community