false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiraled BottLed Slim E27 7W Black Dimm

Produkt Type: 80100040760
Hersteller Nummer: 80100040760
Rexel Artikelnr.: 3195636
EAN Code: 8714681407608

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
7 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
40 mA
Lichtstrom
325 lm
Leistungsfaktor_N
0,8
Farbtemperatur
2.200 K
Lampenleistung_R
7 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
325 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
325 lm
Lampenlichtausbeute
46 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Nennstrom
40 mA
Filamentlampe
Ja
Lichtfarbe Kategorie
extra warm
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
922
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
schwarz
Lichtfarbe_R
922
Farbtemperatur_R
2.200 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
300 °
Strahlungswinkel
300 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
56 mm
Länge
230 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,22
Energieeffizienzklasse
A
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
7
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection