false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

UltiLED Long Life 10W-840 matt G5, Aura UltiLED 8W 840 matt G5 @ 350mA - 549mm

Produkt Type: UltiLED Long Life 10W-840 matt G5
Hersteller Nummer: 561814
Rexel Artikelnr.: 3121840
EAN Code: 7393771004425

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
8 W
Lichtstrom
1.100 lm
Nennstrom_R
350 mA
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
8 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
1.100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.100 lm
Lampenlichtausbeute
111 lm/W
Nennstrom
350 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Lichtfarbe
840
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
G5
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
160 °
Strahlungswinkel
160 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
16 mm
Länge
549 mm
Schutzart (IP)
IP65
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A++
Mittlere Nennlebensdauer
58.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393920

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community