false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

VLED High Bay E40 220-240V 150W 5700K

Produkt Type: 80108038024
Hersteller Nummer: 80108038024
Rexel Artikelnr.: 3130157
EAN Code: 5055788104834

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
150 W
Lichtstrom
15.500 lm
Farbtemperatur
5.700 K
Lampenleistung_R
150 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
15.500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
15.500 lm
Lampenlichtausbeute
103 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
0 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Reflektor
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Lichtfarbe
0
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Sockel
E40
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
857
Farbtemperatur_R
5.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
120 °
Strahlungswinkel
120 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
235 mm
Länge
230 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
150
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community