false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

spiraled Alva ST64 E27 4W 2200K Clear Dimm

Produkt Type: 80100038654
Hersteller Nummer: 80100038654
Rexel Artikelnr.: 3121609
EAN Code: 8714681386545

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
4 W
Lichtstrom
200 lm
Nennstrom_R
20 mA
Farbtemperatur
2.200 K
Leistungsfaktor_N
0,87
Lampenleistung_R
4 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
180 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
180 lm
Lampenlichtausbeute
45 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
20 mA
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
extra warm
Filamentlampe
Ja
Lichtfarbe
922
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
822
Farbtemperatur_R
2.200 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
280 °
Strahlungswinkel
280 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
64 mm
Länge
140 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,19
Lampenbezeichnung
ST64
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
15.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
4
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community