false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

spiraled Estelle C35 E14 2.7W 2200K Clear Dimm

Produkt Type: 80100038459
Hersteller Nummer: 80100038459
Rexel Artikelnr.: 3121608
EAN Code: 8714681384596

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
2,7 W
Lichtstrom
100 lm
Nennstrom_R
13 mA
Farbtemperatur
2.200 K
Leistungsfaktor_N
0,87
Lampenleistung_R
2,7 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
100 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
100 lm
Lampenlichtausbeute
37 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Nennstrom
13 mA
Lampenform
Kerze
Filamentlampe
Ja
Lichtfarbe Kategorie
extra warm
Lichtfarbe
922
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E14
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
822
Farbtemperatur_R
2.200 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
280 °
Strahlungswinkel
280 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
35 mm
Länge
100 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,2
Lampenbezeichnung
C35
Energieeffizienzklasse
A
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
2,7
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community