false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2067/13 U, LED-UP-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal

  • 2067/13 U, LED-UP-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal
2067/13 U, LED-UP-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht/Infolicht/Lichtsignal
Produkt Type: 2067/13 U
Hersteller Nummer: 2CKA001510A0012
Rexel Artikelnr.: 5026717
EAN Code: 4011395134566

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Modul
LED-Modul
Feature Feature details
Lampenleistung_R
0,15 W
Lampenleistung
0,15 W
Spannungsart
AC
Betriebsstrom_R 40 mA
Betriebsspannung_R 230 V
Lampenspannung_R 230 V
Lichtstrom_R
3 lm
Lichtstrom
3 lm
Anzahl der LEDs 1
Form quadratisch
Farbe
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Lichtfarbe Kategorie
warm
Farbtemperatur
3.000 K
Anschlussart
Schraubanschluss
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung Ja
Geeignet für Verkehrsampeln Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung Nein
Länge
71 mm
Breite
71 mm
Höhe
-32 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85389099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection