false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BA-DS-PL 865 G15 100W 24V FS1, BackLED DS Plus G15 865

Produkt Type: BA-DS-PL 865 G15 100W 24V FS1
Hersteller Nummer: 4052899245891
Rexel Artikelnr.: 3120924
EAN Code: 4052899245891

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Modul
LED-Modul
Feature Feature details
Lampenleistung_R
100 W
Lampenleistung
100 W
Spannungsart
DC
Geeignet für Konstantstrom Nein
Geeignet für Konstantspannung Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich Ja
Betriebsstrom_R 4.160 mA
Betriebsspannung_R 24 V
Lampenspannung_R 24...24 V
Lichtstrom
298 lm
Ausstrahlungswinkel
150 °
Anzahl der LEDs 12
Form rechteckig
Farbe
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Farbtemperatur
6.500 K
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Anschlussart
Draht
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung Ja
Geeignet für Verkehrsampeln Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung Nein
Länge
110 mm
Breite
56 mm
Höhe
12,1 mm
Schutzart (IP)
IP66
Energieeffizienzklasse
A+
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection