false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lampe LED-Rolle/70W-3000K,24V

Produkt Type: 10-3215.2
Hersteller Nummer: 10-3215.2
Rexel Artikelnr.: 3141115
EAN Code: 4051859161936

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Rolle (Spule)
Min: 1 / Rolle (Spule)

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Modul
LED-Modul
Feature Feature details
Lampenleistung_R
70 W
Lampenleistung
72 W
Spannungsart
DC
Geeignet für Konstantstrom Nein
Geeignet für Konstantspannung Nein
Betriebsspannung_R 24 V
Lampenspannung_R 24 V
Lichtstrom_R
10.000 lm
Lichtstrom
10.000 lm
Ausstrahlungswinkel
120 °
Anzahl der LEDs 700
Form rechteckig
Farbe
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Farbtemperatur
3.000 K
Lichtfarbe Kategorie
warm
Anschlussart
Steckanschluss
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung Nein
Geeignet für Verkehrsampeln Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung Nein
Länge
5.000 mm
Breite
8 mm
Höhe
1,5 mm
Schutzart (IP)
IP00
Energieeffizienzklasse
A++
Mittlere Nennlebensdauer
60.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85414090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community