false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LuxLineair Dynamic 35X200 24V 4.8W 2700/4000K

Produkt Type: LIV7102233
Hersteller Nummer: LIV7102233
Rexel Artikelnr.: 3124790
EAN Code: 8718781343361

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Modul
LED-Modul
Feature Feature details
Lampenleistung
4,8 W
Lampenleistung_R
4,8 W
Spannungsart
DC
Geeignet für Konstantstrom Nein
Geeignet für Konstantspannung Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich Nein
Betriebsstrom_R 0 mA
Betriebsspannung_R 24 V
Lampenspannung_R 0 V
Lichtstrom_R
490 lm
Ausstrahlungswinkel
120 °
Lichtstrom
490 lm
Anzahl der LEDs 14
Form rechteckig
Farbe
sonstige
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur
0 K
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Lichtstärke
156 cd
Anschlussart
Einsteckanschluss
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung Ja
Geeignet für Verkehrsampeln Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung Nein
Länge
200 mm
Breite
35 mm
Höhe
2 mm
Durchmesser
35 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85414010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community