false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

PL-CN111AC-G1 1200-840 40 230V FS1, PrevaLED® COIN 111 AC G1 111AC-1200-840 40 G1

Produkt Type: PL-CN111AC-G1 1200-840 40 230V FS1
Hersteller Nummer: 4052899165632
Rexel Artikelnr.: 3121017
EAN Code: 4052899165632

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 12 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 12 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Modul
LED-Modul
Feature Feature details
Lampenleistung_R
15,5 W
Lampenleistung
15,5 W
Spannungsart
AC
Geeignet für Konstantstrom Ja
Geeignet für Konstantspannung Ja
Externes Betriebsgerät erforderlich Nein
Betriebsstrom_R 75 mA
Betriebsspannung_R 230 V
Lampenspannung_R 230...230 V
Lichtstrom_R
1.224 lm
Ausstrahlungswinkel
40 °
Lichtstrom
1.224 lm
Anzahl der LEDs 12
Form rund
Farbe
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur
4.000 K
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Lichtstärke
2.400 cd
Anschlussart
Draht
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung Ja
Geeignet für Verkehrsampeln Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen Nein
Geeignet für Schienenverkehr Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung Nein
Höhe
50 mm
Durchmesser
110,7 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A
Mittlere Nennlebensdauer
35.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community