2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Elektrisches Zubehör für Leuchten
  5. 6795500
  • 
Product videos
Product images
07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20 07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20
 Zurück
 nächstes
Elektrisches Zubehör für Leuchten - 07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20 - 6795500
07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20
TriluxHesteller Logo
Trilux

07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20

Rexel Artikelnr.: 
3120653
Hersteller Nummer: 
6795500
EAN Code: 
4018242359189
Produkt Type: 
07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp
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
07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20

07650M/III/35-7LV+5LV-2,5 Tp, Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem., E-Line, IP20

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
12

Silber

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Tragprofil mit zusätzlicher 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von Notstromsystemen oder sonstigen Zusatzanwendungen. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 3-längige Ausführung für 3 Geräteträger 1475 mm, Maße (L x B) 4425 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 7-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Elektrisches Zubehör für Leuchten 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Elektrisches Zubehör für Leuchten
Ader-Zahl 12
Nennquerschnitt 2,5 mm²
Farbe Silber
Art des Zubehörs Durchgangsverdrahtung
 
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 94059900