2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Elektrisches Zubehör für Leuchten
  5. 22169754
  • 
Product videos
Product images
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK, AC/DC-Treiber
 Zurück
 nächstes
Elektrisches Zubehör für Leuchten - SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK, AC/DC-Treiber - 22169754
Zumtobel

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK, AC/DC-Treiber

Rexel Artikelnr.: 
3317031
Hersteller Nummer: 
22169754
EAN Code: 
9008709803343
Produkt Type: 
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK
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
SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK, AC/DC-Treiber

SUP2 DRIVER 150W AC/DC DALI TRACKUNIT BK, AC/DC-Treiber

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
schwarz

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
AC/DC-Treiber
LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W dimmbar Dali only, schwarz, für Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten dimmbar Dali only, Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, schwarz pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen: 477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich!

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Elektrisches Zubehör für Leuchten 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Elektrisches Zubehör für Leuchten
Farbe schwarz
Art des Zubehörs sonstige
Newlec Nein
 
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 94059900