2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. 84714K3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - 84714K3, Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K - 84714K3
Lichtmast - 84714K3, Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K - 84714K3
BEGAHesteller Logo
BEGA

84714K3, Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K

Rexel Artikelnr.: 
3340386
Hersteller Nummer: 
84714K3
EAN Code: 
4044017677806
Produkt Type: 
84714K3
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
84714K3, Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K

84714K3, Lichtbauelementrohr Grafit · 3000 K

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
anthrazit

pulverbeschichtet

Aluminium

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Lichtbauelementrohr 84714K3 aus Aluminium mit 1 einstellbarem Scheinwerfer. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Scheinwerfer mit LED, 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2020 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lichtmast 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Farbe anthrazit
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Aluminium
Gesamtlänge 3.900 m
 
Ausleger ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 76109090