2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. 84716K4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - 84716K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84716K4
Lichtmast - 84716K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84716K4
BEGAHesteller Logo
BEGA

84716K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3338938
Hersteller Nummer: 
84716K4
EAN Code: 
4044017677899
Produkt Type: 
84716K4
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
84716K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

84716K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
anthrazit

pulverbeschichtet

Aluminium

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Lichtbauelementrohr 84716K4 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Erdstück 800 mm. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Scheinwerfer mit je LED 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1641 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lichtmast 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Farbe anthrazit
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Aluminium
Gesamtlänge 3.900 m
 
Ausleger ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 76109090