2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. 84717K4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - 84717K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84717K4
Lichtmast - 84717K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84717K4
BEGAHesteller Logo
BEGA

84717K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3338961
Hersteller Nummer: 
84717K4
EAN Code: 
4044017677936
Produkt Type: 
84717K4
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
84717K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

84717K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
anthrazit

pulverbeschichtet

Aluminium

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Lichtbauelementrohr 84717K4 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch, abgesetzt, unterer Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70899. Höhe über Flur 3900 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Scheinwerfer mit je LED 13,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 820 lm, Halbstreuwinkel 22°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lichtmast 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Farbe anthrazit
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Aluminium
Durchmesser Fußende 340 mm
Gesamtlänge 3.900 m
 
Ausleger ohne
Mit Fußplatte Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 76109090