2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. 84724K4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - 84724K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84724K4
Lichtmast - 84724K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K - 84724K4
BEGAHesteller Logo
BEGA

84724K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Rexel Artikelnr.: 
3340399
Hersteller Nummer: 
84724K4
EAN Code: 
4044017678094
Produkt Type: 
84724K4
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
84724K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

84724K4, Lichtbauelementrohr Grafit · 4000 K

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
anthrazit

pulverbeschichtet

Aluminium

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Lichtbauelementrohr 84724K4 aus Aluminium mit 2 einstellbaren Scheinwerfern. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® . Scheinwerfer mit je LED 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2652 lm, Halbstreuwinkel 18°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit BEGA Hybrid Optics® : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lichtmast 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Farbe anthrazit
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Aluminium
Gesamtlänge 4.300 m
 
Ausleger ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 76109090