2. Lichttechnik
  3. Leuchtenzubehör
  4. Lichtmast
  5. 84730A
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lichtmast - 84730A, Lichtbauelementrohr aus Holz Silber - 84730A
Lichtmast - 84730A, Lichtbauelementrohr aus Holz Silber - 84730A
BEGAHesteller Logo
BEGA

84730A, Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Rexel Artikelnr.: 
3339778
Hersteller Nummer: 
84730A
EAN Code: 
4044017731775
Produkt Type: 
84730A
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
84730A, Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

84730A, Lichtbauelementrohr aus Holz Silber

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
sonstige

pulverbeschichtet

Holz

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 1
BEGA Lichtbauelementrohr 84730A aus Leimholz und Aluminium. Für die Verwendung in Kombination mit einem Lichtbauelementkopf. Zylindrisch mit Durchmesser 220 mm, mit Erdstück 1000 mm. Höhe über Flur 4300 mm. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 71084. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Silber versehen. Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® .

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Lichtmast 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Lichtmast
Farbe sonstige
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Holz
Gesamtlänge 4.300 m
 
Ausleger ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 44219999