false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Refl-Einh Lobu LED SRS-SP-c 05, Refl-Einh Lobu LED SRS-SP-c 05

Produkt Type: Refl-Einh Lobu LED SRS-SP-c 05
Hersteller Nummer: 7186300
Rexel Artikelnr.: 3207675
EAN Code: 4018242422838

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Feature Feature details
Art des Zubehörs Reflektor
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors sonstige
Reflektor gelocht
Nein
Raster gelocht
Nein
Lichtverteiler
Reflektor
Werkstoff
Aluminium
Beschaffenheit der Abdeckung Glas
Ausstrahlungswinkel
14 °
Farbe
schwarz
Höhe/Tiefe
50 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
ohne
Durchmesser
90 mm
Herstellerfarbe
schwarz
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection