false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

7650Fi Fixpoint L37 05, 7650Fi Fixpoint L37 05

Produkt Type: 7650Fi Fixpoint L37 05
Hersteller Nummer: 7341800
Rexel Artikelnr.: 3247710
EAN Code: 4018242442690

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromschiene
Stromschiene
Feature Feature details
Anzahl der Gruppen/Phasen 3
Nennspannung_R
230...230 V
Busfähig Nein
Form rechteckig
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
schwarz
Aufbau Ja
Montageart
Aufbau
Einbau Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Ja
Biegbar Nein
Länge
368 mm
Breite
100 mm
Höhe
75 mm
Schutzklasse
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community