false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HV-Stromschiene NT weiß 1 m, HV-Stromschiene NT weiß 1 m

Produkt Type: HV-Stromschiene NT weiß 1 m
Hersteller Nummer: 1726001010
Rexel Artikelnr.: 3138543
EAN Code: 8019162021299

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stromschiene
Stromschiene
Feature Feature details
Anzahl der Gruppen/Phasen 3
Nennspannung_R
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase 3.680 W
Busfähig Nein
Form rund
Werkstoff
Aluminium
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
Aufbau Ja
Montageart
Aufbau
Einbau Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Biegbar Nein
Länge
1.000 mm
Breite
42 mm
Höhe
34 mm
Schutzklasse
I
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369001

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community