false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CFL Tube 2U E27 12V 7W/827 DC

Produkt Type: 50100003717
Hersteller Nummer: 50100003717
Rexel Artikelnr.: 3125633
EAN Code: 8714681037171

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Feature Feature details
Lampenleistung
7 W
Lampenspannung_R 12...12 V
Frequenz_R
0 Hz
Lichtstrom
350 lm
Sockel
E27
Lampenform
gerade
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
2.700 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Lichtfarbe
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung Nein
Durchmesser
44 mm
Außenanwendung Nein
Integrierter Dämmerungssensor Nein
Schalthäufigkeit beliebig Nein
Gesamtlänge 145 mm
Energieeffizienzklasse
A
Schwarzlichtlampe Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
7
Mittlere Nennlebensdauer
8.000 h
Dimmbar
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85392998

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community