false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DPRO TWIST 80W/865 220-240V E40 FS1, OSRAM DULUX® PRO TWIST 80 W/6500 K 220…240 V E40

Produkt Type: DPRO TWIST 80W/865 220-240V E40 FS1
Hersteller Nummer: 4008321815101
Rexel Artikelnr.: 3121194
EAN Code: 4008321815101

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 6 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Feature Feature details
Lampenleistung
80 W
Lampenspannung_R 220...240 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Lichtstrom
5.970 lm
Sockel
E40
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Farbtemperatur
6.500 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Lichtfarbe
865
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung Nein
Durchmesser
105 mm
Integrierter Dämmerungssensor Nein
Gesamtlänge 304 mm
Energieeffizienzklasse
A
Schwarzlichtlampe Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
80
Mittlere Nennlebensdauer
10.000 h
Lampenleistung entspricht
k.A.
Dimmbar
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39174000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community