false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DULUX S/E 7W/840 2G7 FS1, DULUX SE-Kompakt-Leuchtstofflampe 7W 2G7 EVG LUMILUX weiss

Produkt Type: DULUX S/E 7W/840 2G7 FS1
Hersteller Nummer: 4050300020167
Rexel Artikelnr.: 3009012
EAN Code: 4050300020167

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät
Feature Feature details
Lampenleistung 7 W
Lampenspannung_R 220...240 V
Frequenz_R
50...60 Hz
Lichtstrom 400 lm
Sockel 2G7 (4-pins)
Lampenform gerade
Ausführung Glas/Abdeckung matt
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Farbtemperatur 4.000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe 840
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung Nein
Durchmesser
12 mm
Außenanwendung Ja
Integrierter Dämmerungssensor Nein
Schalthäufigkeit beliebig Nein
Gesamtlänge 114 mm
Energieeffizienzklasse A
Schwarzlichtlampe Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 8
Mittlere Nennlebensdauer 20.000 h
Lampenleistung entspricht 7
Dimmbar Ja
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85393190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community