false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Compact 2G11 18W Germicidal

Produkt Type: FTC182G11GERM
Hersteller Nummer: FTC182G11GERM
Rexel Artikelnr.: 3125740
EAN Code: 8714681340622

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Feature Feature details
Lampenleistung
18 W
Sockel
2G11
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Durchmesser
17 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1
k.A.
Gesamtlänge 217 mm
Integrierter Starter Nein
Schwarzlichtlampe Nein
Spezielle Anwendung allgemein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
18
Mittlere Nennlebensdauer
8.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85393190

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community