Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
  • Standortsuche
  • Retoure anmelden


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Edit Logo

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

Firmenlogo hinzufügen

Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt

 falsches Bildformat. Bitte nutzen Sie nur JPG, JPEG, PNG, oder BMP Dateien.
 Die Dateigröße übersteigt die maximale Größe von 5MB.
Für Dateiupload hier loslassen
Germany Webshop
Zum Verschieben klicken

 Drag & drop oder Upload

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Links Rechts
 Logo löschen
zuletzt geändert von:   am  

Wollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?

Germany Webshop
Germany Webshop
0 ergebnisse
  •  
    Anmelden
    Registrieren

    Jetzt einloggen!

    In Ihrer Email wird ein '@' vermisst

    Benutzernamen vergessen
    FESTSTELLTASTE ist aktiviert
    Passwort vergessen

    Registrieren Sie sich hier

  • Schnellerfassung
    Artikelnummer/EAN
  •   0
 Zurück
  • Alle Kategorien
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Kategorien anzeigen
    • Alle Hersteller anzeigen
  •  Anmelden

  • Alle Kategorien anzeigen
    • Installationsmaterial online kaufen Installation
    • Kabelmaterial und Kabelleitungen online kaufen Kabel & Leitungen
    • Lichttechnik online kaufen Lichttechnik
    • Schalter, Steckdosen, Stecker online kaufen Schalter, Steckdosen, Stecker
    • Verteiler online kaufen Verteiler
    • SAT, DNT, Telefonie online kaufen SAT, Antenne, Telefonie
    • e-Mobility e-Mobility
    • Gebäudetechnik online kaufen Gebäudetechnik
    • Haustechnik online kaufen Haustechnik
    • Hausgeräte online kaufen Hausgeräte
    • Industriekomponenten online kaufen Industriekomponenten
    • Sale Sale
    • Werkzeuge online kaufen Werkzeuge
    • Sanitär, Heizung, Klima Sanitär, Heizung, Klima
    • Bauprodukte
    • Service, Dienstleistung Service, Dienstleistung
    • Alle Hauptkategorien anzeigen
  • Alle Hersteller anzeigen
  • Schnellerfassung
  • Standortsuche
  • Eigenmarken
    • Newlec
    • Newlec - Qualität für Profis!
    • Bizline
    • Bizline - Ihr Partner für Werkzeug
  • Konfiguratoren & Kataloge
    • Konfiguratoren
    • Hersteller Konfiguratoren
    • Easy Bestellvorlagen
    • Plug&Play KNX Service Schnellkalkulator
    • Kataloge
    • Rexel Kataloge
  • Services - Campus & Schulungen
    • Aktuelles
    • Preiserhöhungen
    • Lieferzeiten und Lieferoptionen
    • Services
    • GAEB Ausschreibungen
    • Gebäudeautomation
    • WLAN-Planung
    • Big Bag - Bauabfall Service
    • Perforex - Schaltschrank- & Gehäusebearbeitung
    • Schulungsangebote
    • Zur Übersicht
    • Rexel Campus Heimertingen besuchen
    • Rexel Campus Ingolstadt besuchen
  • local_offer Promos
    • Wird geladen...

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Leuchtstofflampen
  4. Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
  5. 4050300010724
  • 
Product videos
Product images
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
 Zurück
 nächstes
§ Verbot ab 03.2023!
Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät - DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840 - 4050300010724
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
OSRAM

DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840

Rexel Artikelnr.: 
3009142
Hersteller Nummer: 
4050300010724
EAN Code: 
4050300010724
Produkt Type: 
DULUX L 18 W/840 2G11
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840

DULUX L 18 W/840 2G11, Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
G

2G11 (4-pins)

4.000 K

80-89

1.175 lm

neutralweiß 3300 bis 5300 K

840

17,5 mm

weiß

18 W

19

20.000 h

T5

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • DULUX L LED HF & AC Mains 8 W/4000 K, OSRAM DULUX® L LED HF & AC MAINS 8 W/4000 K

    OSRAM

    DULUX L LED HF & AC Mains 8 W/4000 K, OSRAM DULUX® L LED HF & AC MAINS 8 W/4000 K

    Rexel Artikelnr.: 3322867

    

     Stück

    Min: 1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb
    check Der Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt
    DULUX L LED HF & AC Mains 8 W/4000 K, OSRAM DULUX® L LED HF & AC MAINS 8 W/4000 K

    DULUX L LED HF & AC Mains 8 W/4000 K, OSRAM DULUX® L LED HF & AC MAINS 8 W/4000 K

    Bestellung abschließen

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Kompakt-Leuchtstofflampe 18 W, weiss, DULUX L 18W/840
KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät
Energieeffizienzklasse G
Sockel 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur 4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lichtstrom 1.175 lm
Schwarzlichtlampe Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe 840
Integrierter Starter Nein
Amalgamtechnologie Ja
Durchmesser 17,5 mm
Spezielle Anwendung allgemein
 
Gesamtlänge 221 mm
Farbe weiß
Anzahl der Lampenrohre 1
Lampenleistung 18 W
Geeignet für EVG Ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 19
Mittlere Nennlebensdauer 20.000 h
Lampenbezeichnung T5
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Zolltarifnummer 85393190
Dieses Produkt teilen

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Rexel Germany
  • Ethik und Compliance
  • Zertifikate
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Ausbildung
  • Duales Studium
  • Stellenangebote
  • Initiativbewerbung
Support
  • Kontakt
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
Rexel Germany auf Facebook Rexel Germany auf Instagram Rexel Germany auf YouTube Rexel Germany auf LinkedIn Rexel Germany auf Xing
Rexel Webshop App iTunes Rexel Webshop App Playstore 
©2023 Rexel
Rexel International open_in_new
| Impressum
| AGB & Zusatz
| Datenschutz
| Sicherheitsrichtlinien
| Cookie Verwaltung

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
©2023 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TTDSG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.