false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HNL-T8 58W/840/G13, HFT58/840 Leuchtstoffröhre T8 58W/840

  • HNL-T8 58W/840/G13, HFT58/840 Leuchtstoffröhre T8 58W/840
HNL-T8 58W/840/G13, HFT58/840 Leuchtstoffröhre T8 58W/840
Produkt Type: HNL-T8 58W/840/G13
Hersteller Nummer: 31109322
Rexel Artikelnr.: 3001685
EAN Code: 4012289015053

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe
Feature Feature details
Lampenleistung 58 W
Lichtstrom 5.200 lm
Sockel G13
Farbwiedergabeindex CRI 60-69
Farbtemperatur 4.000 K
Lampenform Stab
Lampenlichtausbeute 90 lm/W
Lichtfarbe 840
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser 26 mm
Länge 1.500 mm
Interner Reflektor Nein
Ausstrahlungswinkel 360 °
Strahlungswinkel 360 °
Farbe k.A.
Anwendung allgemein
Splitterschutz Nein
Schwarzlichtlampe Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Doppelwandig Nein
Energieeffizienzklasse A
Mittlere Nennlebensdauer 20 h
Lampenbezeichnung T8
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 85393110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community