false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HNS-L 18W 2G11 FS1, HNS-L 18W 2G11 FS1

Produkt Type: HNS-L 18W 2G11 FS1
Hersteller Nummer: 4008321220431
Rexel Artikelnr.: 3081445
EAN Code: 4008321220431

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe
Feature Feature details
Lampenleistung
18 W
Sockel
2G11
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Lampenform
Stab
Lichtfarbe nach EN 12464-1
k.A.
Länge
214 mm
Interner Reflektor Nein
Farbe
k.A.
Schwarzlichtlampe Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Energieeffizienzklasse
k.A.
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
18
Mittlere Nennlebensdauer
9.000 h
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85394900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community