false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight

  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
  • L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
L 58W/954 FLH1, LUMILUX Leuchtstofflampe Stabform DE LUXE T8 26mm 58W G13 Daylight
Produkt Type: L 58W/954 FLH1
Hersteller Nummer: 4050300018270
Rexel Artikelnr.: 3009169
EAN Code: 4050300018270

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe
Feature Feature details
Lampenleistung
58 W
Lichtstrom
4.550 lm
Sockel
G13
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Farbtemperatur
5.400 K
Lampenform
Stab
Lampenlichtausbeute
78 lm/W
Lichtfarbe
954
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Rohrdurchmesser 26 mm
Länge
1.500 mm
Ringdurchmesser 26 mm
Interner Reflektor Nein
Ausstrahlungswinkel
360 °
Strahlungswinkel
360 °
Farbe
weiß
Anwendung allgemein
Splitterschutz Nein
Zündstreifen Nein
Schnellstart Nein
Starterloser Betrieb Nein
Vollspektrumlampe Nein
Schwarzlichtlampe Nein
Geeignet für Ex-Leuchten Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Doppelwandig Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen Nein
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
68
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Lampenbezeichnung
T8
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85393110

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection