Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
PHILIPS
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8, MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Rexel Artikelnr.: 3153378
Min: 1 Stück
PHILIPS
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865, CorePro LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: E - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Rexel Artikelnr.: 3324879
Min: 1 Stück
PHILIPS
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8, MASTER Value LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Rexel Artikelnr.: 3324864
Min: 1 Stück
PHILIPS
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8, MASTER LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: C - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Rexel Artikelnr.: 3324916
Min: 1 Stück
PHILIPS
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8, CorePro LEDtube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Energieeffizienzklasse: E - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 6500 K
Rexel Artikelnr.: 3205749
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe | |
Splitterschutz | Nein |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 39 |
Ausstrahlungswinkel | 360 ° |
Farbtemperatur | 6.500 K |
Lampenbezeichnung | T8 |
Lampenform | Stab |
Lampenlichtausbeute | 79 lm/W |
Lichtstrom | 2.850 lm |
Schwarzlichtlampe | Nein |
Sockel | G13 |
Vollspektrumlampe | Nein |
Doppelwandig | Nein |
Farbe | weiß |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Lichtfarbe | 865 |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
Länge | 1.213,6 mm |
---|---|
Mittlere Nennlebensdauer | 15.000 h |
Rohrdurchmesser | 28 mm |
Lampenleistung | 32 W |
Anwendung | allgemein |
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen | Nein |
Geeignet für Ex-Leuchten | Nein |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Interner Reflektor | Nein |
Schnellstart | Ja |
Starterloser Betrieb | Nein |
Strahlungswinkel | 360 ° |
Zündstreifen | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Polen |
Zolltarifnummer | 85393110 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.