false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

7651Fi HE LDAN 100-830 ET L150 01 vp10, 7651Fi HE LDAN 100-830 ET L150 01 vp10

Produkt Type: 7651Fi HE LDAN 100-830 ET L150 01 vp10
Hersteller Nummer: 9002021580
Rexel Artikelnr.: 3252202
EAN Code: 4018242446353

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteträger für Lichtbandsystem
Geräteträger für Lichtbandsystem
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Lampenleistung
60 W
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220...240 V
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Schaltung sonstige
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmbar
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Mit Mutter-Tochter-Schaltung Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Notlichtkomponente integriert
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Ausführung des Rasters
ohne
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Mit Punktauslass Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Fokuslinse
Mit Stromschiene Nein
Reflektor
ohne
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 30 s
Lichtverteilung
doppelt asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
650 °C - 30 s
Ausstrahlungswinkel_A engstrahlend 10-20°
Geeignet für Notlicht
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Herstellerfarbe
weiß
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
70.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
70.000 h
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
60 W
Max. Systemleistung
60 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
10.000 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
62 mm
Höhe/Tiefe
50 mm
Länge
1.474 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Anschlussart
Steckanschluss
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community