false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HSDG 2/58 EVG T8, Geräteträger 2x58W EVG T8

Produkt Type: HSDG 2/58 EVG T8
Hersteller Nummer: 18202584903
Rexel Artikelnr.: 3063040
EAN Code: 4020863234226

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteträger für Lichtbandsystem
Geräteträger für Lichtbandsystem
Feature Feature details
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2
Fassung G13
Lampenleistung 110 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Art der Dimmung nicht dimmbar
Betriebsgerät EVG Standard
Dimmbar
Nein
Mit Mutter-Tochter-Schaltung Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Notlichtkomponente integriert Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Werkstoff des Rasters ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Reflektor gelocht Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Punktauslass Nein
Mit Stromschiene Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels E
Schutzart (IP)
IP20
Geeignet für Lampenleistung 110 W
Max. Systemleistung 110 W
Lichtfarbe_A weiß
Farbwiedergabeindex CRI k.A.
Länge 1.531 mm
Chartstürmer
Ja
Newlec
Ja
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community