Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 4 Stück , Vielfaches 4 Stück
TRILUX
07690SK Trennstecker m Schneidkl, Trennstecker-Oberteil, 7-polig, 07690SK
Rexel Artikelnr.: 3267689
Min: 1 Stück
TRILUX
E03SX, Aufhängeklammer X-Line für Seilaufhängung, E03SX
Rexel Artikelnr.: 3141513
Min: 1 Stück
TRILUX
05000ZR/2m Zuleitungsrohr, Zuleitungsrohr, 05000ZR/2M
Rexel Artikelnr.: 3282244
Min: 1 Stück
TRILUX
E05N Spannschloss m Karabiner, Spannschloß mit Karabinerhaken, E05N
Rexel Artikelnr.: 3007296
Min: 1 Stück
TRILUX
07680KD Dichtung f Tragprofilkupplung, Dichtung für Tragprofilkupplung, IP 50, 07680KD
Rexel Artikelnr.: 3264657
Min: 1 Stück
TRILUX
07690/7LV/46m Bandleitung, Bandleiter-Durchgangsverdrahtung, 7-adrig, 07690/7LV/46M
Rexel Artikelnr.: 3267682
Min: 1 Stück
TRILUX
07690VV Verdrahtungsverbinder, Verdrahtungsverbinder, 07690VV
Rexel Artikelnr.: 3267690
Min: 1 Stück
TRILUX
E03SX p2, Aufhängeklammer für Kettenaufhängung, E-Line, 120x65x40
Rexel Artikelnr.: 3033755
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
TRILUX
A01KX/1500, X-Line Kettenaufhängung mit Spannsch. #00041391
Rexel Artikelnr.: 3141509
Min: 1 Stück
TRILUX
E01 Deckenbefestigungsplatte, 1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken, Tragschiene
Rexel Artikelnr.: 3110499
Min: 1 Stück
TRILUX
A01PX Pendelaufhängung, X-Line-Pendelaufhängung, 1500mm, A01PX
Rexel Artikelnr.: 3141496
Min: 1 Stück
TRILUX
E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber, Stahlseil (20m) und Sekundenkleber, E06
Rexel Artikelnr.: 3141502
Min: 1 Stück
TRILUX
07690/5LV/46m Bandleitung, Bandleiter-Durchgangsverdrahtung, 5-adrig, 07690/5LV/46M
Rexel Artikelnr.: 3267685
Min: 1 Stück
TRILUX
A01DSX/1500, Dekor-Seilaufhängung X-Line 1500mm, A01DSX
Rexel Artikelnr.: 3141511
Min: 1 Stück
TRILUX
07650/II/35-U Tp, Tragprofil, unverdrahtet, mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung, für variables oder modulares Lichtbandsystem, für 2 Lampenlängen 35 W
Rexel Artikelnr.: 3066811
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene für Lichtbandsystem
Tragschiene für Lichtbandsystem | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schutzklasse | I |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Farbe | weiß |
Herstellerfarbe | weiß |
Werkstoff | Stahl |
Breite | 63 mm |
Höhe | 41 mm |
Länge | 2.950 mm |
Lampenleistung der Lichtleiste | 58 W |
Ausführung | 2-längig |
---|---|
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Integrierte elektromechanische Kupplung | Nein |
Mit Kabelrinne | Ja |
Mit Verdrahtung | Nein |
Variabler Geräteträgerabstand | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94059900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.