Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 4 Stück , Vielfaches 4 Stück
TRILUX
A01DSX/1500 p2, Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer., E-Line, 170x120x40
Rexel Artikelnr.: 3031810
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
TRILUX
A01DSX/5000, 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm, E-Line, 170x120x40
Rexel Artikelnr.: 3253464
Min: 1 Stück
TRILUX
A01SX/5000 p2, Seilabhängung, E-Line, 170x120x40
Rexel Artikelnr.: 3253796
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
TRILUX
A01KX/1500, X-Line Kettenaufhängung mit Spannsch. #00041391
Rexel Artikelnr.: 3141509
Min: 1 Stück
TRILUX
A01SKX/1500 p2, Kettenabhängung, E-Line, 180x150x45
Rexel Artikelnr.: 3249659
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
TRILUX
07650 BL L225 03, Blindabeckung aus PVC, silbergrau, Länge 2211,5 mm, 765... E-Line Next Fix, 2211,50x62x19
Rexel Artikelnr.: 3250022
Min: 1 Stück
TRILUX
A01DSX/1500, Dekor-Seilaufhängung X-Line 1500mm, A01DSX
Rexel Artikelnr.: 3141511
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 KD IP64 03, Kupplungsdichtung für E-Line 7651 Fix IP 64 Lichtbandanwendungen., 765... E-Line Next Fix, 28x88x69
Rexel Artikelnr.: 3247608
Min: 1 Stück
TRILUX
E03SKX, Aufhängeklammer für Kettenmontage, E-Line, 95x55x35
Rexel Artikelnr.: 3086130
Min: 1 Stück
TRILUX
D01X m Caddy-Clip, Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemd
Rexel Artikelnr.: 3250425
Min: 1 Stück
TRILUX
07750 /07650 VD p16, Verschlussdrücker zur komfortablen Öffnung und Montage. Aus Kunststoff., 775... E-Line Next Flex, 100x100x10
Rexel Artikelnr.: 3252730
Min: 16 Stück , Vielfaches 16 Stück
TRILUX
A01SX/3000, 1 Stück. Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 3000 mm, E-Line, 200x200x30
Rexel Artikelnr.: 3252725
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 BL-M L112 03, Blindabeckung aus Stahlblech, silbergrau, Länge 1105,5 mm, 765... E-Line Next Fix, 1105,50x62x30
Rexel Artikelnr.: 3252241
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene für Lichtbandsystem
Tragschiene für Lichtbandsystem | |
Schutzart (IP) | IP64 |
---|---|
Schutzklasse | I |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Farbe | Silber |
Herstellerfarbe | silbergrau |
Werkstoff | Stahl |
Breite | 79 mm |
Höhe | 50 mm |
Länge | 2.258 mm |
Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2,5 mm² |
Anzahl der Verdrahtungsadern | 14 |
---|---|
Ausführung | 1-längig |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Integrierte elektromechanische Kupplung | Ja |
Mit Kabelrinne | Ja |
Mit Verdrahtung | Ja |
Variabler Geräteträgerabstand | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Newlec | Nein |
Zolltarifnummer | 94059900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.