Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
TRILUX
E03KX p5, E03KX/5 Aufhängeklammer VP/5 St.
Rexel Artikelnr.: 3006906
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
TRILUX
D01X m Caddy-Clip 01, Befestigungsklammer mit Caddy-Clip zur schnellen Montage an geeignetem Profilstahl ohne bohren. Anzahl und Montagepositionen sind abhängig von Systemd
Rexel Artikelnr.: 3249154
Min: 1 Stück
TRILUX
A01DSX/5000, 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 5000 mm, E-Line, 170x120x40
Rexel Artikelnr.: 3253464
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 BL-M 5-pol L75 01, Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 737 mm, 765... E-Line Next Fix, 737x62x48
Rexel Artikelnr.: 3253799
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 BL-M 5-pol L225 01, Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 2211 mm, 765... E-Line Next Fix, 2211x62x48
Rexel Artikelnr.: 3253645
Min: 1 Stück
TRILUX
D01X/2 m Caddy-Clip p2, Befestigungssatz, E-Line, 56x42x32
Rexel Artikelnr.: 3253465
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
TRILUX
E03SX, Aufhängeklammer X-Line für Seilaufhängung, E03SX
Rexel Artikelnr.: 3141513
Min: 1 Stück
TRILUX
A01KX/1500, X-Line Kettenaufhängung mit Spannsch. #00041391
Rexel Artikelnr.: 3141509
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 BL-M 5-pol L112 01, Blindabeckung aus Stahlblech, mit Anschlussklemme 5-polig, weiß, Länge 1105,5 mm, 765... E-Line Next Fix, 1105,50x62x48
Rexel Artikelnr.: 3250012
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 KS 01, Kopfstück zum Abschluss einer E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandanwendung IP20., 765... E-Line Next Fix, 30x66x56
Rexel Artikelnr.: 3251270
Min: 1 Stück
TRILUX
07650 BL L112 01, Blindabeckung aus PVC, weiß, Länge 1106 mm, 765... E-Line Next Fix, 1106x62x19
Rexel Artikelnr.: 3253064
Min: 1 Stück
TRILUX
E03SKX, Aufhängeklammer für Kettenmontage, E-Line, 95x55x35
Rexel Artikelnr.: 3086130
Min: 1 Stück
TRILUX
A01DSX/3000, 1 Stück. Dekor-Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. 3000 mm, E-Line, 170x120x40
Rexel Artikelnr.: 3249379
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Tragschiene für Lichtbandsystem
Tragschiene für Lichtbandsystem | |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schutzklasse | I |
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja |
Farbe | weiß |
Herstellerfarbe | weiß |
Werkstoff | Stahl |
Breite | 63 mm |
Höhe | 41 mm |
Länge | 4.425 mm |
Querschnitt der Verdrahtungsadern | 2,5 mm² |
Anzahl der Verdrahtungsadern | 7 |
---|---|
Ausführung | 2-längig |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Integrierte elektromechanische Kupplung | Ja |
Mit Kabelrinne | Ja |
Mit Verdrahtung | Ja |
Variabler Geräteträgerabstand | Nein |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 94059900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.