false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

07650Fi L225 7LV 37 01 vp10, 07650Fi L225 7LV 37 01 vp10

Produkt Type: 07650Fi L225 7LV 37 01 vp10
Hersteller Nummer: 7351200
Rexel Artikelnr.: 3253160
EAN Code: 4018242443499

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tragschiene für Lichtbandsystem
Tragschiene für Lichtbandsystem
Feature Feature details
Ausführung
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand Ja
Mit Verdrahtung Ja
Anzahl der Verdrahtungsadern 7
Querschnitt der Verdrahtungsadern 2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne Ja
Mit Kabelrinne Ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
Ja
Integrierte elektromechanische Kupplung Ja
Werkstoff
Stahl
Farbe
weiß
Länge
2.213 mm
Breite
63 mm
Höhe
41 mm
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP20
Herstellerfarbe
weiß
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection