false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

6811 1-8h/D LED CGLine+, LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest, ISO 7010

Produkt Type: 6811 1-8h/D LED CGLine+
Hersteller Nummer: 40071354831
Rexel Artikelnr.: 3138833
EAN Code: 4012539345398

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart
Wandanbau
Funktion Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber
Lampenleistung
6,6 W
Art der Kennzeichnung nur einseitig
Mit Piktogramm Ja
Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss Nein
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit Lithium-Ionen
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Ballwurfsicher Nein
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Spannungsart
AC
Nennspannung_R
220...240 V
Nennbetriebsdauer 3 h
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Gangreserve 1 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
50.000 h
Lichtstrom bei Notbetrieb 70 %
Energieeffizienzklasse
A - A++
Schutzart (IP)
IP65
Lichtfarbe_A
weiß
Schlagfestigkeit
IK03
Schutzklasse
II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1
-5...30 °C
Max. Systemleistung
3 W
Farbtemperatur_R
6.500 K
Leistungsfaktor_N
0,93
Erkennungsweite 26 m
Nennbetriebsdauer_R 1...8 h
Breite
160 mm
Höhe/Tiefe
103 mm
Länge
400 mm
Einbaubreite 190 mm
Einbaulänge 430 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
6
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Steckanschluss
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community