false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HNL6012HH LED 3h, EinzBatt-Notleuchte LED 3h, hohe Haube, SV EURO 4L LED 3 h (SET)

  • HNL6012HH LED 3h, EinzBatt-Notleuchte LED 3h, hohe Haube, SV EURO 4L LED 3 h (SET)
HNL6012HH LED 3h, EinzBatt-Notleuchte LED 3h, hohe Haube, SV EURO 4L LED 3 h (SET)
Produkt Type: HNL6012HH LED 3h
Hersteller Nummer: 40071354944
Rexel Artikelnr.: 3047833
EAN Code: 4012539345954

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig
Lampenleistung
1,8 W
Überwachungseinrichtung Prüftaster
Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
grau
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230 V
Nennbetriebsdauer 3 h
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Gangreserve 3 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Schutzart (IP)
IP41
Energieeffizienzklasse
k.A.
Lichtfarbe_A
weiß
Schutzklasse
II
Erkennungsweite 17 m
Nennbetriebsdauer_R 3 h
Breite
95 mm
Höhe/Tiefe
340 mm
Länge
137 mm
Form der Leuchte eckig
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85072080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection