false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Notleuchte Deckenleuchte LED/2x3W 190x190x56,3h, 290 lm

Produkt Type: 672137.002
Hersteller Nummer: 672137.002
Rexel Artikelnr.: 3133184
EAN Code: 4051859089100

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sicherheitsleuchte
Sicherheitsleuchte
Feature Feature details
Montageart Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart sonstige
Lampenleistung 3 W
Art der Kennzeichnung nicht zutreffend
Schaltung sonstige
Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest
Schaltungsart Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss Nein
Einspeisung dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit NiMh
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Nein
Ballwurfsicher Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2
Fassung ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Spannungsart AC
Nennspannung_R 230...230 V
Nennbetriebsdauer 3 h
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Gangreserve 3 h
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Lichtstrom bei Notbetrieb 290 %
Schutzart (IP) IP65
Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
Lichtfarbe_A weiß
Schutzklasse I
Max. Systemleistung 6 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 290 lm
Breite 190 mm
Höhe/Tiefe 56 mm
Länge 190 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community